Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 044 /S -/SS /N

  • ERIKS:12419555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

153,50 €/ Unitéhors TVA

185,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
44 mm
Longueur totale
11.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
63 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SGO
Diamètre goupille
3.5 mm
d1
44 mm
d7
63 mm
d8
3.5 mm
I4
11.9 mm