Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 043 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12419404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

264,50 €/ Unitéhors TVA

320,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
43 mm
Longueur totale
12 mm
Diamètre chambre partie fixe
63.5 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SGO
Diamètre goupille
3.5 mm
d1
43 mm
d7
63.5 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm