Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 042 /S -/SS /V

  • ERIKS:12419165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

145,00 €/ Unitéhors TVA

175,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
42 mm
Longueur totale
11.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
63.5 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SGO
Diamètre goupille
3.5 mm
d1
42 mm
d7
63.5 mm
d8
3.5 mm
I4
11.9 mm