Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 041,2/S -/SS /N

  • ERIKS:12419109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

145,00 €/ Unitéhors TVA

175,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
41.2 mm
Longueur totale
12 mm
Diamètre chambre partie fixe
60.3 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SGO
Diamètre goupille
3.5 mm
d1
41.2 mm
d7
60.3 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm