Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 038,1/S -/SS /E

  • ERIKS:12418647
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

133,50 €/ Unitéhors TVA

161,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
38.1 mm
Longueur totale
12 mm
Diamètre chambre partie fixe
57.2 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SGO
Diamètre goupille
3.5 mm
d1
38.1 mm
d7
57.2 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm