242,00 €/ Unitéhors TVA
292,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 242,00 € | - |
5+ | 205,70 € | 15.00% |
10+ | 193,60 € | 20.00% |
20+ | 181,50 € | 25.00% |
35+ | 169,40 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 38.1 mm |
Longueur totale | 12 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 57.2 mm |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Matériau d'étanchéité secondaire | FPM |
Type | SGO |
Diamètre goupille | 3.5 mm |
d1 | 38.1 mm |
d7 | 57.2 mm |
d8 | 3.5 mm |
I4 | 12 mm |