Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 038,1/S -/SIC/N

  • ERIKS:12418650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

242,00 €/ Unitéhors TVA

292,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
38.1 mm
Longueur totale
12 mm
Diamètre chambre partie fixe
57.2 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SGO
Diamètre goupille
3.5 mm
d1
38.1 mm
d7
57.2 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm