Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 034 /S -/SS /V

  • ERIKS:12417719
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

105,00 €/ Unitéhors TVA

127,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
34 mm
Longueur totale
11.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
54 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SGO
Diamètre goupille
3.5 mm
d1
34 mm
d7
54 mm
d8
3.5 mm
I4
11.9 mm