Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 034,9/S -/SIC/N

  • ERIKS:12417766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

231,00 €/ Unitéhors TVA

279,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
34.9 mm
Longueur totale
12 mm
Diamètre chambre partie fixe
54 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SGO
Diamètre goupille
3.5 mm
d1
34.9 mm
d7
54 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm