Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 031,7/S -/SS /E

  • ERIKS:12416910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
31.7 mm
Longueur totale
12 mm
Diamètre chambre partie fixe
50.8 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SGO
Diamètre goupille
3.5 mm
d1
31.7 mm
d7
50.8 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm