Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 031,7/S -/SIC/V

  • ERIKS:12416915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

222,50 €/ Unitéhors TVA

269,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
31.7 mm
Longueur totale
12 mm
Diamètre chambre partie fixe
50.8 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SGO
Diamètre goupille
3.5 mm
d1
31.7 mm
d7
50.8 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm