Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 030 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12416741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

222,50 €/ Unitéhors TVA

269,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur totale
12 mm
Diamètre chambre partie fixe
50.8 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SGO
Diamètre goupille
3.5 mm
d1
30 mm
d7
50.8 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm