Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 028 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12416208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

201,50 €/ Unitéhors TVA

243,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
28 mm
Longueur totale
12 mm
Diamètre chambre partie fixe
47.6 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SGO
Diamètre goupille
3.5 mm
d1
28 mm
d7
47.6 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm