Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 028,6/S -/SS /V

  • ERIKS:12416399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

87,40 €/ Unitéhors TVA

105,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
28.6 mm
Longueur totale
12 mm
Diamètre chambre partie fixe
47.6 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SGO
Diamètre goupille
3.5 mm
d1
28.6 mm
d7
47.6 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm