79,70 €/ Unitéhors TVA
96,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 25.4 mm |
Longueur totale | 10.3 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 40.5 mm |
Matériau de l'anneau du guidage | Acier inoxydable |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Type | SGO |
Diamètre goupille | 3 mm |
d1 | 25.4 mm |
d7 | 40.5 mm |
d8 | 3 mm |
I4 | 10.3 mm |