Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 025,4/S -/SIC/N

  • ERIKS:12415879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

188,50 €/ Unitéhors TVA

228,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
25.4 mm
Longueur totale
10.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
40.5 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SGO
Diamètre goupille
3 mm
d1
25.4 mm
d7
40.5 mm
d8
3 mm
I4
10.3 mm