158,00 €/ Unitéhors TVA
191,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 158,00 € | - |
5+ | 134,30 € | 15.00% |
10+ | 126,40 € | 20.00% |
20+ | 118,50 € | 25.00% |
35+ | 110,60 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Longueur totale | 10.3 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 37.3 mm |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Matériau d'étanchéité secondaire | FPM |
Type | SGO |
Diamètre goupille | 3 mm |
d1 | 22 mm |
d7 | 37.3 mm |
d8 | 3 mm |
I4 | 10.3 mm |