Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 020 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12414353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

158,00 €/ Unitéhors TVA

191,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur totale
10.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
35.7 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SGO
Diamètre goupille
3 mm
d1
20 mm
d7
35.7 mm
d8
3 mm
I4
10.3 mm