Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 019,1/S -/SIC/N

  • ERIKS:12414059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

141,00 €/ Unitéhors TVA

170,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
19.1 mm
Longueur totale
10.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
34.2 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SGO
Diamètre goupille
3 mm
d1
19.1 mm
d7
34.2 mm
d8
3 mm
I4
10.3 mm