Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 018 /S -/SS /V

  • ERIKS:12413786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

66,10 €/ Unitéhors TVA

79,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
18 mm
Longueur totale
10.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
34.2 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SGO
Diamètre goupille
3 mm
d1
18 mm
d7
34.2 mm
d8
3 mm
I4
10.3 mm