Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 015,8/S -/SS /N

  • ERIKS:12413008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

56,70 €/ Unitéhors TVA

68,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
15.8 mm
Longueur totale
10.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
31 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SGO
Diamètre goupille
3 mm
d1
15.8 mm
d7
31 mm
d8
3 mm
I4
10.3 mm