Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 015,8/S -/SIC/N

  • ERIKS:12413009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

133,50 €/ Unitéhors TVA

161,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
15.8 mm
Longueur totale
10.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
31 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SGO
Diamètre goupille
3 mm
d1
15.8 mm
d7
31 mm
d8
3 mm
I4
10.3 mm