Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 014 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12412559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

133,50 €/ Unitéhors TVA

161,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
14 mm
Longueur totale
8.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
31 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SGO
Diamètre goupille
3 mm
d1
14 mm
d7
31 mm
d8
3 mm
I4
8.7 mm