Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 013 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12412281
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

114,50 €/ Unitéhors TVA

138,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
13 mm
Longueur totale
8.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
27.8 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SGO
Diamètre goupille
3 mm
d1
13 mm
d7
27.8 mm
d8
3 mm
I4
8.7 mm