Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 012,7/S -/SS /N

  • ERIKS:12412199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

40,00 €/ Unitéhors TVA

48,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
12.7 mm
Longueur totale
8.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
27.8 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SGO
Diamètre goupille
3 mm
d1
12.7 mm
d7
27.8 mm
d8
3 mm
I4
8.7 mm