40,00 €/ Unitéhors TVA
48,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 12.7 mm |
Longueur totale | 8.7 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 27.8 mm |
Matériau de l'anneau du guidage | Acier inoxydable |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Type | SGO |
Diamètre goupille | 3 mm |
d1 | 12.7 mm |
d7 | 27.8 mm |
d8 | 3 mm |
I4 | 8.7 mm |