Eriks

Garniture mécanique contreface SGO 012,7/S -/SIC/N

  • ERIKS:12412200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

114,50 €/ Unitéhors TVA

138,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
12.7 mm
Longueur totale
8.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
27.8 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SGO
Diamètre goupille
3 mm
d1
12.7 mm
d7
27.8 mm
d8
3 mm
I4
8.7 mm