Eriks

Garniture mécanique contreface SGA 098,4/S -/SS /E

  • ERIKS:12425283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

579,50 €/ Unitéhors TVA

701,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
98.4 mm
Longueur totale
19.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
120.2 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SGA
Diamètre goupille
4.5 mm
d1
98.4 mm
d7
120.2 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm