Eriks

Garniture mécanique contreface SGA 098,4/S -/SIC/V

  • ERIKS:12425288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

633,50 €/ Unitéhors TVA

766,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
98.4 mm
Longueur totale
19.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
120.2 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SGA
Diamètre goupille
4.5 mm
d1
98.4 mm
d7
120.2 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm