Eriks

Garniture mécanique contreface SGA 095,2/S -/SS /V

  • ERIKS:12425251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

551,50 €/ Unitéhors TVA

667,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
95.2 mm
Longueur totale
19.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
117.5 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SGA
Diamètre goupille
4.5 mm
d1
95.2 mm
d7
117.5 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm