Eriks

Garniture mécanique contreface SGA 088,9/S -/SIC/N

  • ERIKS:12424696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

565,00 €/ Unitéhors TVA

683,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
88.9 mm
Longueur totale
19.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
111.1 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SGA
Diamètre goupille
4.5 mm
d1
88.9 mm
d7
111.1 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm