Eriks

Garniture mécanique contreface SGA 085,7/S -/SS /N

  • ERIKS:12424659
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

480,00 €/ Unitéhors TVA

580,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
85.7 mm
Longueur totale
19.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
110 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SGA
Diamètre goupille
4.5 mm
d1
85.7 mm
d7
110 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm