Eriks

Garniture mécanique contreface SGA 082,5/S -/SS /N

  • ERIKS:12424363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

459,50 €/ Unitéhors TVA

556,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
82.5 mm
Longueur totale
19.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
104.8 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SGA
Diamètre goupille
4.5 mm
d1
82.5 mm
d7
104.8 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm