Eriks

Garniture mécanique contreface SGA 079,4/S -/SIC/N

  • ERIKS:12424016
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

452,00 €/ Unitéhors TVA

546,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
79.4 mm
Longueur totale
19.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
101.6 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SGA
Diamètre goupille
4.5 mm
d1
79.4 mm
d7
101.6 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm