261,50 €/ Unitéhors TVA
316,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 66.6 mm |
Longueur totale | 14.3 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 85.7 mm |
Matériau de l'anneau du guidage | Acier inoxydable |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Type | SGA |
Diamètre goupille | 4.5 mm |
d1 | 66.6 mm |
d7 | 85.7 mm |
d8 | 4.5 mm |
I4 | 14.3 mm |