Eriks

Garniture mécanique contreface SGA 063,5/S -/SS /E

  • ERIKS:12422453
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

261,50 €/ Unitéhors TVA

316,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
63.5 mm
Longueur totale
14.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
85.7 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SGA
Diamètre goupille
3.5 mm
d1
63.5 mm
d7
85.7 mm
d8
3.5 mm
I4
14.3 mm