Eriks

Garniture mécanique contreface SGA 060,3/S -/SIC/N

  • ERIKS:12422236
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

324,00 €/ Unitéhors TVA

392,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
60.3 mm
Longueur totale
14.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
82.6 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SGA
Diamètre goupille
3.5 mm
d1
60.3 mm
d7
82.6 mm
d8
3.5 mm
I4
14.3 mm