Eriks

Garniture mécanique contreface SGA 053,9/S -/SS /E

  • ERIKS:12421130
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

207,50 €/ Unitéhors TVA

251,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
53.9 mm
Longueur totale
14.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
76.2 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SGA
Diamètre goupille
3.5 mm
d1
53.9 mm
d7
76.2 mm
d8
3.5 mm
I4
14.3 mm