Eriks

Garniture mécanique contreface SGA 053,9/S -/SIC/V

  • ERIKS:12421135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

300,50 €/ Unitéhors TVA

363,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
53.9 mm
Longueur totale
14.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
76.2 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SGA
Diamètre goupille
3.5 mm
d1
53.9 mm
d7
76.2 mm
d8
3.5 mm
I4
14.3 mm