Eriks

Garniture mécanique contreface SGA 047,6/S -/SIC/V

  • ERIKS:12420032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

279,00 €/ Unitéhors TVA

337,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
47.6 mm
Longueur totale
12.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
66.7 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SGA
Diamètre goupille
3.5 mm
d1
47.6 mm
d7
66.7 mm
d8
3.5 mm
I4
12.7 mm