153,50 €/ Unitéhors TVA
185,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 44.4 mm |
Longueur totale | 12.7 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 63.5 mm |
Matériau de l'anneau du guidage | Acier inoxydable |
Matériau d'étanchéité secondaire | FPM |
Type | SGA |
Diamètre goupille | 3.5 mm |
d1 | 44.4 mm |
d7 | 63.5 mm |
d8 | 3.5 mm |
I4 | 12.7 mm |