Eriks

Garniture mécanique contreface SGA 044,4/S -/SS /N

  • ERIKS:12419633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

153,50 €/ Unitéhors TVA

185,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
44.4 mm
Longueur totale
12.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
63.5 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SGA
Diamètre goupille
3.5 mm
d1
44.4 mm
d7
63.5 mm
d8
3.5 mm
I4
12.7 mm