Eriks

Garniture mécanique contreface SGA 044,4/S -/SIC/E

  • ERIKS:12419632
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

264,50 €/ Unitéhors TVA

320,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
44.4 mm
Longueur totale
12.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
63.5 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SGA
Diamètre goupille
3.5 mm
d1
44.4 mm
d7
63.5 mm
d8
3.5 mm
I4
12.7 mm