242,00 €/ Unitéhors TVA
292,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 38.1 mm |
Longueur totale | 11.1 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 54 mm |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Matériau d'étanchéité secondaire | FPM |
Type | SGA |
Diamètre goupille | 3.5 mm |
d1 | 38.1 mm |
d7 | 54 mm |
d8 | 3.5 mm |
I4 | 11.1 mm |