Eriks

Garniture mécanique contreface SGA 034,9/S -/SS /N

  • ERIKS:12417783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

105,00 €/ Unitéhors TVA

127,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
34.9 mm
Longueur totale
11.1 mm
Diamètre chambre partie fixe
50.8 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SGA
Diamètre goupille
3.5 mm
d1
34.9 mm
d7
50.8 mm
d8
3.5 mm
I4
11.1 mm