Eriks

Garniture mécanique contreface SGA 031,7/S -/SS /V

  • ERIKS:12416932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
31.7 mm
Longueur totale
11.1 mm
Diamètre chambre partie fixe
47.6 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SGA
Diamètre goupille
3.5 mm
d1
31.7 mm
d7
47.6 mm
d8
3.5 mm
I4
11.1 mm