Eriks

Garniture mécanique contreface SGA 025,4/S -/SS /E

  • ERIKS:12415893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

79,70 €/ Unitéhors TVA

96,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
25.4 mm
Longueur totale
11.1 mm
Diamètre chambre partie fixe
41.3 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SGA
Diamètre goupille
3 mm
d1
25.4 mm
d7
41.3 mm
d8
3 mm
I4
11.1 mm