Eriks

Garniture mécanique contreface SGA 025,4/S -/SIC/E

  • ERIKS:12359758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

188,50 €/ Unitéhors TVA

228,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

188,50 €

-

5+

160,23 €

15.00%

10+

150,80 €

20.00%

21+

141,38 €

25.00%

35+

131,95 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
25.4 mm
Longueur totale
11.1 mm
Diamètre chambre partie fixe
41.3 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SGA
Diamètre goupille
3 mm
d1
25.4 mm
d7
41.3 mm
d8
3 mm
I4
11.1 mm