Eriks

Garniture mécanique contreface SEO 100 /S -/CER/N

  • ERIKS:12425510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

548,00 €/ Unitéhors TVA

663,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
100 mm
Longueur totale
15.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
125 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SEO
Diamètre goupille
4 mm
d1
100 mm
d7
125 mm
d8
4 mm
I4
15.7 mm