Eriks

Garniture mécanique contreface SEO 095 /S -/CER/V

  • ERIKS:12425184
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

512,50 €/ Unitéhors TVA

620,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
95 mm
Longueur totale
15.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
120 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SEO
Diamètre goupille
4 mm
d1
95 mm
d7
120 mm
d8
4 mm
I4
15.7 mm